190657-RACCORDO PASSANTE A INNESTO QSSF-1/2-16-B

Raccordo a pressione per paratie

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSSF-1/2-16-B
Rubix:160000000589144
Produttore:190657
EAN:4052568042905
190657-RACCORDO PASSANTE A INNESTO QSSF-1/2-16-B

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 190657-RACCORDO PASSANTE A INNESTO QSSF-1/2-16-B


Raccordo a innesto passa-parete QSSF-1/2-16-B Con filetto femmina. Taglia=Standard, Diametro nominale=15 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x35x35 mm
Peso146,4 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/2
Profilostandard
Connessione 216
Paese d'origineTW
Codice doganale74199990
€ 17,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione