177685-RACCORDO A INNESTO CQ-1/2-18

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:CQ-1/2-18
Rubix:160000000587217
Produttore:177685
EAN:4052568038342
177685-RACCORDO A INNESTO CQ-1/2-18
Riepilogo info tecniche
Materialepom (alloggiamento);nbr (guarnizione);pom (anello di rilascio);acciaio inox ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 177685-RACCORDO A INNESTO CQ-1/2-18


Raccordo a innesto CQ-1/2-18 Per portate elevate Diametro nominale=12,7 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27,1 g
Materialepom (alloggiamento);nbr (guarnizione);pom (anello di rilascio);acciaio inox ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 1/2
Connessione 218
Paese d'origineGB
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,40 IVA esclusa
/ Unità
12,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione