T INTERMEDIO 12/10 3091200

RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX3091200
Rubix:999190900055932
Produttore:3091200
T INTERMEDIO 12/10 3091200

Riepilogo info tecniche

Materialeottone uni en 12164 cw614n; uni en 12165 cw617n
Connessione 1a calzamento (tubo 12 mm)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : T INTERMEDIO 12/10 3091200


RACCORDO A T INTERMEDIO 1° Diametro nominale Tubo:12.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:10.00 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone uni en 12164 cw614n; uni en 12165 cw617n
Connessione 1a calzamento (tubo 12 mm)
Profilot intermedio
Connessione 2a calzamento (tubo 10 mm)
Temperatura massima100 °C
Tipologiaraccordo a calzamento 300 - t intermedio
Diametro tubo12 mm
4,81 IVA esclusa
/ Unità
5,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore