186272-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-G1/8-4
Raccordo a T a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSMT-G1/8-4
Rubix:160000000587851
Produttore:186272
EAN:4052568040703

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186272-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-G1/8-4
Raccordo a innesto a T QSMT-G1/8-4 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Mini, Diametro nominale=2,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo) |
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Connessione 2 | 4 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione