BLANKING PLUG 14MM 3126 14 00

Legris Spina 3133 LF3000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:3126 14 00
Rubix:160000001717962
Produttore:3126 14 00
EAN:0820099231280
BLANKING PLUG 14MM 3126 14 00

Riepilogo info tecniche

Materialepolimero tecnico
Connessione 114 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BLANKING PLUG 14MM 3126 14 00


Progettato per tappare i raccordi push-in inutilizzati.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Stelo tubo a fine corsa
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 14 mm
Dimensione attacco 1: 14 mm (I.D.)
Tipo attacco 1: n/a
Dimensione attacco 2: n/a
Tipo attacco 2: Maschio
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Si prega di consultarci
Dimensioni esadecimali: n/a
Tipo esadecimale: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione di prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,005

Punti di forza

- Estrema durata per una redditività ottimale
- 40 anni di esperienza
- Conforme alla norma ISO 14743
- Ideale per applicazioni sottovuoto o in pressione
- Longevità comprovata secondo i requisiti DI 2006/42/CE
- Materiali ad alta resistenza
- Durata del prodotto e dell'attrezzatura - Massima efficienza della macchina
- Testato al 100% in produzione
- Foro pieno per un flusso ottimale
- Tubo fissato durante il collegamento,
- Eccellenti prestazioni di vuoto grazie alla tecnologia di tenuta brevettata - Miglioramento della produttività e della manutenzione
- Design compatto ed estetico: dimensioni ridotte per risparmiare spazio
- Leggerezza: riduzione del consumo energetico dei sistemi operativi
- Raccordo a filettatura parallela con guarnizione O-ring imperdibile brevettata
- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di prodotti
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
- Tenuta automatica garantita, sia in applicazioni statiche che dinamiche

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchinari per l'imballaggio
- Attrezzature per macchinari pneumatici
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni a vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Peso imballaggio60 g
Materialepolimero tecnico
Connessione 114 mm
Profilo3126
Connessione 214 mm
Temperatura massima80 °C
60 mm
Codice doganale73079980
€ 2,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione