DOUBLE BANJO 6MM X 1/8 BSPP 3119 06 10

Legris Banjo doppio BSPP metrico 3129

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:3119 06 10
Rubix:160000001717898
Produttore:3119 06 10
EAN:0820099227580
DOUBLE BANJO 6MM X 1/8 BSPP 3119 06 10
Riepilogo info tecniche
Materialepolimero tecnico, ottone nichelato (corpo); nbr (guarnizione)
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : DOUBLE BANJO 6MM X 1/8 BSPP 3119 06 10


Collegamento di 2 tubi con un angolo di 90° a una porta filettata. Il tubo di uscita può essere orientato durante il montaggio.
- costruzione solida,
- flusso d'aria completo,
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire la qualità e la tracciabilità,
- RoHS e ISO 14743.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Ottone, nichelato, polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/8 di pollice
Dimensione raccordo 2: G 1/8
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 2: Maschio BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Consultateci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione esagonale: 13
Tipo di esagono: Esagono metrico
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione chimica, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Banjo
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,013

Punti di forza

- Compatto
- Design compatto con spazio minimo tra i raccordi
- Bullone banjo progettato per il massimo flusso
- Facile accesso, anche quando i raccordi sono vicini
- Facile assemblaggio e sigillatura automatica: con pre-rivestimento sulle filettature coniche e guarnizione O-ring integrata sulle filettature parallele
- Funzionamento sicuro: l'orientamento del tubo è assicurato
- Testato al 100% in produzione
- Codifica della data per garantire la qualità e la rintracciabilità - Modulare
- Facile impilamento dei corpi banjo per consentire la costruzione di 2-6 uscite
- Orientabile (360°) per un perfetto allineamento
- Modulare: i diametri dei tubi possono essere diversi

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchinari per l'imballaggio
- Attrezzature per macchinari pneumatici
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni a vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14 g
Peso imballaggio150 g
Materialepolimero tecnico, ottone nichelato (corpo); nbr (guarnizione)
Connessione 16 mm
Profilo3119
Connessione 21/8 in
Temperatura massima80 °C
65 mm
Codice doganale73079980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,89 IVA esclusa
/ Unità
9,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione