186257-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV6-G1/4-8

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV6-G1/4-8
Rubix:160000000587836
Produttore:186257
EAN:4052568040598
186257-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV6-G1/4-8

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186257-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV6-G1/4-8


Distributore multiplo QSLV6-G1/4-8 6-fold, orientabile a 360°. Dimensioni=Standard, Dimensione nominale=4 mm, Tipo di tenuta sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso72,4 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilonorma
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 17,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione