DIRITTO FEMMINA 6/4 1/4 3020614
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3020614
Rubix:999190900055819
Produttore:3020614


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (brass uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | attacco a calzamento per tubo ø6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO FEMMINA 6/4 1/4 3020614
RACCORDO DIRITTO FEMMINA 1° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (brass uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | attacco a calzamento per tubo ø6 mm |
| Profilo | serie 300 - raccordo diritto femmina a calzamento |
| Connessione 2 | attacco a calzamento per tubo ø4 mm |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore