133151-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-12H-10-B

Connettore a Y a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSY-12H-10-B
Rubix:160000000581869
Produttore:133151
EAN:4052568030308
133151-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-12H-10-B

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1push-in sleeve ø 12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 133151-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-12H-10-B


Raccordo a innesto a Y QSY-12H-10-B Con manicotto a innesto. Taglia=Standard, Diametro nominale=5,9 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21,18 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1push-in sleeve ø 12 mm
Profilostandard
Connessione 2for 10 mm o.d. pipe
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
€ 8,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione