T LATERALE 8/6 1/4 3080814
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:3080814
Rubix:999190900055919


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | 8/6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : T LATERALE 8/6 1/4 3080814
RACCORDO A T LATERALE 1° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | 8/6 |
| Profilo | t laterale |
| Connessione 2 | 1/4' |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo a t laterale a calzamento (serie 300) |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione