L FEMMINA 6/4 1/8 305F0618
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX305F0618
Rubix:999190900055880
Produttore:305F0618


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra) / uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 (femmina) |
Documenti
Dettagli del prodotto : L FEMMINA 6/4 1/8 305F0618
RACCORDO AD L FEMMINA 1° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra) / uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 (femmina) |
| Profilo | l femmina |
| Connessione 2 | 4 |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordi a calzamento (serie 300) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione