130790-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE QSS-8-50

Connettore ad innesto paratia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSS-8-50
Rubix:160000000581333
Produttore:130790
EAN:4052568025113
130790-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE QSS-8-50

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130790-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE QSS-8-50


Connettore ad innesto con paratia QSS-8-50 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=50, Struttura=Principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x100x75 mm
Peso20,13 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Profilostandard
Connessione 28 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 3,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore