00002272-RACC.IST.ROTANTE TUBOD.6/4 1/8 KSH06-01S
Raccordo rotante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:KSH06-01S
Rubix:999180300035990
Produttore:KSH06-01S
EAN:3618036025248

Riepilogo info tecniche
| Materiale | o-ring: nbr / mandrino: acciaio inox |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/8 (male, with sealant) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00002272-RACC.IST.ROTANTE TUBOD.6/4 1/8 KSH06-01S
La serie di raccordi rotanti one-touch KS è dotata di un cuscinetto a sfera per applicazioni oscillanti o rotanti. La serie KS è disponibile in 5 misure di tubo da 4 a 12 mm. La pinza one-touch include un meccanismo antirotazione del tubo. KS è adatto per applicazioni senza rame.
KS, raccordo istantaneo rotante, sistema metrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Materiale | o-ring: nbr / mandrino: acciaio inox |
| Connessione 1 | r 1/8 (male, with sealant) |
| Connessione 2 | 6 |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore