153242-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV6-1/8-6

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV6-1/8-6
Rubix:160000000582632
Produttore:153242
EAN:4052568033231
153242-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV6-1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153242-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV6-1/8-6


Distributore multiplo QSLV6-1/8-6 Orientabile a 360°, 6 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=2,9 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x60x29 mm
Peso46 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
14,14 IVA esclusa
/ Unità
17,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione