153222-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-1/8-6

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV3-1/8-6
Rubix:160000000582612
Produttore:153222
EAN:4052568033057
153222-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153222-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-1/8-6


Distributore multiplo QSLV3-1/8-6 Orientabile a 360°, 3 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=3,2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x32x38 mm
Peso35,7 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
12,38 IVA esclusa
/ Unità
15,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione