Riferimenti
Titan Engineering:RPX221612
Rubix:999190900057331
Produttore:T221612


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (corpo e basi girevoli), pom (manicotto/collarino/anello posteriore), nbr (o-ring/guarnizioni), acciaio inox aisi 301 (molla) |
|---|---|
| Connessione 1 | bsp parallelo 1/2' (filetto cilindrico maschio, uni-iso 228) |
Documenti
Dettagli del prodotto : RPX221612 T221612
GOMITO GIREVOLE FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:16.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (corpo e basi girevoli), pom (manicotto/collarino/anello posteriore), nbr (o-ring/guarnizioni), acciaio inox aisi 301 (molla) |
|---|---|
| Connessione 1 | bsp parallelo 1/2' (filetto cilindrico maschio, uni-iso 228) |
| Profilo | filetto cilindrico maschio (gomito girevole) |
| Connessione 2 | tubo ø16 mm (guarnizione o-ring) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | gomito girevole filetto cilindrico maschio con o-ring |
| Diametro tubo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione