578286-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-G14-Q12-P10

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQH-L-G14-Q12-P10
Rubix:160000000606658
Produttore:578286
EAN:4052568059897
578286-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-G14-Q12-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578286-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-G14-Q12-P10


Raccordo a innesto a L NPQH-L-G14-Q12-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=11 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x30x15 mm
Peso60 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilostandard
Connessione 212
Paese d'origineIT
Codice doganale74199990
€ 5,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione