153420-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSMK-1/8-6

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSK-1/8-6
Rubix:160000000582790
Produttore:153420
EAN:4052568034535
153420-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSMK-1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153420-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSMK-1/8-6


Raccordo a innesto, autobloccante QSK-1/8-6 Filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x20x17 mm
Peso10,15 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 4,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione