RONDELLA NYLON 1/4 411P14
ASTINE PER RACCORDI AD ANELLO GIREVOLE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX411P14
Rubix:999190900056041
Produttore:411P14

Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA NYLON 1/4 411P14
RONDELLA DISTANZIATRICE 1 Diametro Nominale Tubo:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | nylon |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Profilo | rondella distanziatrice |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | rondella distanziatrice |
| Diametro tubo | 6,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
