153346-RACCORDO A INNESTO A L QSML-3H

Connettore a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSML-3H
Rubix:160000000582731
Produttore:153346
EAN:4052568034078
153346-RACCORDO A INNESTO A L QSML-3H

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1plug-in socket ø 3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153346-RACCORDO A INNESTO A L QSML-3H


Raccordo a innesto a L QSML-3H Con manicotto a innesto. Taglia=Mini, Diametro nominale=1,2 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x35x10 mm
Peso1,78 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1plug-in socket ø 3 mm
Profilomini
Connessione 2for 3 mm o.d. tubing
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
€ 2,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione