130695-CONNETTORE A INNESTO QS-6H-4-100

Connettore a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-6H-4-100
Rubix:160000000581238
Produttore:130695
EAN:4052568024161
130695-CONNETTORE A INNESTO QS-6H-4-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130695-CONNETTORE A INNESTO QS-6H-4-100


Connettore a innesto QS-6H-4-100 con manicotto ad innesto. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=2,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=100, Struttura=Principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)86x86x72 mm
Peso3,31 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Profilostandard
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 1,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore