00983695-ART. KQ2U06-01AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2U06-01AS
Rubix:999221025048104
Produttore:00983695
EAN:3618036046755
00983695-ART. KQ2U06-01AS
Riepilogo info tecniche
Materialea (ottone)
Connessione 11/8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00983695-ART. KQ2U06-01AS


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2U, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a "Y"

Punti di forza

Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Materialea (ottone)
Connessione 11/8
Profilokq2u
Connessione 26
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,25 IVA esclusa
/ Unità
7,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione