570461-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-G12-Q14-P10
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQM-L-G12-Q14-P10
Rubix:160000000605075
Produttore:570461
EAN:4052568058494

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 570461-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-G12-Q14-P10
Raccordo a innesto a L NPQM-L-G12-Q14-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=12 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 69 g |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione) |
| Connessione 1 | g 1/2 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 14 |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore