578273-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-Q10-E-P10
Connettore a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQH-L-Q10-E-P10
Rubix:160000000606645
Produttore:578273
EAN:4052568059767

Documenti
Dettagli del prodotto : 578273-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-Q10-E-P10
Raccordo a innesto a L NPQH-L-Q10-E-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=9 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 29,7 g |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | 10 mm |
| Connessione 2 | 10 mm |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione