01051024-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L06-M5A-X35

Connettore SMC maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2L06-M5A-X35
Rubix:999201221085467
Produttore:KQ2L06-M5A-X35
EAN:3618036058017
01051024-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L06-M5A-X35

Riepilogo info tecniche

Materialec3604, pbt, pp, acciaio inox 303
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01051024-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L06-M5A-X35


I raccordi a gomito maschio KQ2L SMC sono facili e veloci da installare in un raccordo pneumatico. Questi raccordi a gomito maschio KQ2L hanno anche un design più compatto e possono quindi essere utilizzati in uno spazio limitato. I raccordi a gomito maschio sono utilizzati per le guaine con filettatura femmina ad angolo retto. La nuova linea di prodotti KQ2 è più semplice rispetto ai modelli precedenti, con una migliore forza di inserimento e rimozione.

Punti di forza

Bassa forza richiesta per l'aggancio e la rimozione
Dimensioni compatte per l'utilizzo in spazi ridotti

Applicazioni

Può essere utilizzato in un'ampia gamma di basse pressioni di vuoto fino a 1 Mpa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Materialec3604, pbt, pp, acciaio inox 303
Connessione 16 mm
Profilokq2l
Connessione 2m5
Temperatura massima60 °C
4,59 IVA esclusa
/ Unità
5,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione