186263-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSQ-G1/4-6

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSQ-G1/4-6
Rubix:160000000587842
Produttore:186263
EAN:4052568040611
186263-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSQ-G1/4-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186263-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSQ-G1/4-6


Distributore multiplo QSQ-G1/4-6 Orientabile a 360°, 4 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=5,2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso38,88 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
10,38 IVA esclusa
/ Unità
12,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione