ADATTATORE CIL. MASCHIO D.08 3/8 060838
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:60838
Rubix:999190900054798


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto rapido tubo ø8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE CIL. MASCHIO D.08 3/8 060838
INNESTO FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto rapido tubo ø8 mm |
| Profilo | dritto |
| Connessione 2 | filetto cilindrico maschio 3/8' con o-ring |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | innesto filetto cilindrico maschio con o-ring (serie rap) |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione