153442-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-10

Connettore a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSK-10
Rubix:160000000582812
Produttore:153442
EAN:4052568034757
153442-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 110
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153442-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-10


Raccordo a innesto, autobloccante QSK-10 Taglia=Standard, Diametro nominale=5,3 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27,2 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 110
Profilostandard
Connessione 210
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
7,84 IVA esclusa
/ Unità
9,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione