153129-RACCORDO A INNESTO A T QST-6

Raccordi rapidi QS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-6
Rubix:160000000582519
Produttore:153129
EAN:4052568032227
153129-RACCORDO A INNESTO A T QST-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153129-RACCORDO A INNESTO A T QST-6


Connettore a pressione a T QST-10 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Struttura=Principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x60x30 mm
Peso10,69 g
Materialepbt
Connessione 16 mm
Profiloqst
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
3,65 IVA esclusa
/ Unità
4,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore