DIRITTO MASCHIO CONICO D.08-1/8 01C0818
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX01C0818
Rubix:999190900054597
Produttore:01C0818


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | attacco tubo ø8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CONICO D.08-1/8 01C0818
DIRITTO FILETTO CONICO MASCHIO 1 Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | attacco tubo ø8 mm |
| Profilo | diritto filetto conico maschio |
| Connessione 2 | filettatura maschio conica 1/8' (bspt) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo automatico in ottone serie rap (dritto) |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore