7267-RACCORDO A T PER TUBI T-PK-3

Connettore a T spinato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:T-PK-3
Rubix:160000000578587
Produttore:7267
EAN:4052568019983
7267-RACCORDO A T PER TUBI T-PK-3

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (alloggiamento); pom (alloggiamento)
Connessione 14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7267-RACCORDO A T PER TUBI T-PK-3


Connettore a T spinato T-PK-3 Con raccordi spinati. Dimensione nominale=2,5 mm, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni), Connessione pneumatica=PK-3, Nota materiali=Conforme alla normativa RoHS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x40x10 mm
Peso1,94 g
Materialeottone (alloggiamento); pom (alloggiamento)
Connessione 14 mm
Connessione 23 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale39174000
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore