9387-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO SCK-PK-3-KU
Connettore rapido da pannello
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SCK-PK-3-KU
Rubix:160000000578808
Produttore:9387
EAN:4052568020651

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom (alloggio) |
|---|---|
| Connessione 1 | ck connection 3mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9387-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO SCK-PK-3-KU
Raccordo rapido passa-parete SCK-PK-3-KU Esecuzione in polimero. Diametro nominale=2,4 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=0 - 10 bar, Temperatura ambiente=-10 - 60 °C, Attacco pneumatico 1=Per nipplo spinato, diametro interno 3 mm con dado
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,21 g |
|---|---|
| Materiale | pom (alloggio) |
| Connessione 1 | ck connection 3mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione