Riferimenti
SMC:KSL10-04S
Rubix:999221025030024
Produttore:KSL10-04S

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inossidabile (sus304), poliacetale, pbt, ottone c3604bd (nichelato chimicamente), o-ring nbr, guarnizione speciale nbr, poliacetale impregnato di olio (guida scorrevole) |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00002361-ARTICOLO KSL10-04S
La serie di raccordi rotanti one-touch KS è dotata di un cuscinetto a sfera per applicazioni oscillanti o rotanti. La serie KS è disponibile in 5 misure di tubo da 4 a 12 mm. La pinza one-touch include un meccanismo antirotazione del tubo. KS è adatto per applicazioni senza rame.
KS, raccordo istantaneo rotante, sistema metrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 82 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile (sus304), poliacetale, pbt, ottone c3604bd (nichelato chimicamente), o-ring nbr, guarnizione speciale nbr, poliacetale impregnato di olio (guida scorrevole) |
| Connessione 1 | r 1/2 |
| Profilo | gomito avvitabile ksl |
| Connessione 2 | 10 |
| Tipologia | standard (s) – gomito avvitabile (gomito maschio), tipo l |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione