00052306-RAC.DISTR.MULTIP.3USC.INTERM.T KM13-06-08-3

Manifold

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KM13-06-08-3
Rubix:999221025035360
Produttore:KM13-06-08-3
EAN:3618036073997
00052306-RAC.DISTR.MULTIP.3USC.INTERM.T KM13-06-08-3

Riepilogo info tecniche

Materialepolibutilene tereftalato
Connessione 1push-in connector ø6 mm (a connector, 3 outlets)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00052306-RAC.DISTR.MULTIP.3USC.INTERM.T KM13-06-08-3


One-touch fitting manifold series KM has 6 different model options available. Male thread and female thread options available on certain models. Tube material includes nylon, soft nylon and polyurethane.
KM13, serie manifold raccordi istantanei - Raccordo istantaneo attacco A, Raccordo istantaneo attacco B

Punti di forza

One-touch fittings manifold
Models: 11, 12, 13, 15, 16
Variety of tube sizes

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepolibutilene tereftalato
Connessione 1push-in connector ø6 mm (a connector, 3 outlets)
Connessione 2ø8 mm push-in connector (b connector, 1 inlet)
Temperatura massima60 °C
9,66 IVA esclusa
/ Unità
11,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione