Y INNESTABILE 3 X 6 T230600
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT230600
Rubix:999190900057090
Produttore:T230600


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero iso1043-1 / tecnopolimero tecno-rap |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : Y INNESTABILE 3 X 6 T230600
Y INNESTABILE 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 2° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero iso1043-1 / tecnopolimero tecno-rap |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 |
| Profilo | y innestabile (tecno-rap) |
| Connessione 2 | 6 |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico a y innestabile (tecno-rap) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore