153230-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-1/2-12
Distributore multiplo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSLV3-1/2-12
Rubix:160000000582620
Produttore:153230
EAN:4052568070496

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153230-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-1/2-12
Distributore multiplo QSLV3-1/2-12 Orientabile a 360°, 3 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=6,5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 95x58x32 mm |
|---|---|
| Peso | 183 g |
| Materiale | pbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo) |
| Connessione 1 | r 1/2 |
| Connessione 2 | 12 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione