Riferimenti
Festo:NPQE-D-Q8-E-F1A-P10
Rubix:999230209002458
Produttore:8158791
EAN:4052568599188




Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt (corpo);pom (anello di sgancio);nbr (guarnizione del tubo);acciaio inossidabile ad alta lega (morsetto per tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8158791-CONNETTORE A INNESTO NPQE-D-Q8-E-F1A-P10
NPQE-D-Q8-E-F1A-P10 ACCOPPIATORE AD INNESTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pbt (corpo);pom (anello di sgancio);nbr (guarnizione del tubo);acciaio inossidabile ad alta lega (morsetto per tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 mm |
| Profilo | npqe |
| Connessione 2 | 8 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipologia | accoppiatore ad innesto (principio push-pull, forma dritta) |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione