ASTA SINGOLA 1/4 L 33 40714V
ASTINE PER RACCORDI AD ANELLO GIREVOLE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX40714V
Rubix:999190900056014
Produttore:40714V


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpo) + guarnizioni nbr 70 dwgv-en549/ul157 |
|---|---|
| Connessione 1 | bsp parallela uni-iso 228 (g1/4) |
Documenti
Dettagli del prodotto : ASTA SINGOLA 1/4 L 33 40714V
VITE CAVA SEMPLICE 1 Diametro Nominale Tubo:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpo) + guarnizioni nbr 70 dwgv-en549/ul157 |
|---|---|
| Connessione 1 | bsp parallela uni-iso 228 (g1/4) |
| Profilo | l 33 |
| Connessione 2 | diametro nominale tubo 1/4' |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | vite cava semplice (asta singola) per raccordi ad anello girevole |
| Diametro tubo | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione