19523-RACCORDO A L A NIPPLO SPINATO LCN-M5-PK-2
Raccordo a barra
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LCN-M5-PK-2
Rubix:160000000579624
Produttore:19523
EAN:4052568022570

Riepilogo info tecniche
| Materiale | in acciaio |
|---|---|
| Connessione 1 | tubing o,d, 3mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 19523-RACCORDO A L A NIPPLO SPINATO LCN-M5-PK-2
Raccordo a L a nipplo spinato LCN-M5-PK-2 Orientabile, con anello di tenuta Diametro nominale=1,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x30x10 mm |
|---|---|
| Peso | 3,09 g |
| Materiale | in acciaio |
| Connessione 1 | tubing o,d, 3mm |
| Connessione 2 | m5 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione