130754-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/4-10-50

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV-1/4-10-50
Rubix:160000000581297
Produttore:130754
EAN:4052568024758
130754-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/4-10-50

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130754-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/4-10-50


Raccordo a innesto a L QSLV-1/4-10-50 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=5,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=50

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 4,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore