130765-RACCORDO A INNESTO A L QSML-1/8-6-100
Raccordo a innesto a L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSML-1/8-6-100
Rubix:160000000581308
Produttore:130765
EAN:4052568024864

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130765-RACCORDO A INNESTO A L QSML-1/8-6-100
Raccordo a innesto a L QSML-1/8-6-100 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=3,3 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=100
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x85x75 mm |
|---|---|
| Peso | 7,27 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | r 1/8 |
| Profilo | mini |
| Connessione 2 | 6 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore