177694-RACCORDO A INNESTO A L CQL-22

Connettore a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CQL-22
Rubix:160000000587226
Produttore:177694
EAN:4052568038434
177694-RACCORDO A INNESTO A L CQL-22

Riepilogo info tecniche

Materialepom (alloggiamento); nbr (sigillo); pom (anello di rilascio); acciaio inossidabile in lega ad alta lega (artiglio di mantenimento del tubo)
Connessione 1for tube od 22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 177694-RACCORDO A INNESTO A L CQL-22


Raccordo a innesto a L CQL-22 Per portate elevate Diametro nominale=19,2 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 7 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso47,5 g
Materialepom (alloggiamento); nbr (sigillo); pom (anello di rilascio); acciaio inossidabile in lega ad alta lega (artiglio di mantenimento del tubo)
Connessione 1for tube od 22 mm
Connessione 2for tube od 22 mm
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineGB
Codice doganale39174000
€ 14,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione