132056-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G3/8-10-20

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSL-G3/8-10-20
Rubix:160000000581530
Produttore:132056
EAN:4052568027087
132056-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G3/8-10-20
Riepilogo info tecniche
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 132056-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G3/8-10-20


Raccordo a L a innesto QSL-G3/8-10-20 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 6,2 mm, tipo di tenuta sulla vite a pressione = anello di tenuta, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 20

Informazioni tecniche


Attributi
Peso43,8 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,41 IVA esclusa
/ Unità
4,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore