578277-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-M5-Q6-P10

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQH-L-M5-Q6-P10
Rubix:160000000606649
Produttore:578277
EAN:4052568059804
578277-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-M5-Q6-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578277-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-M5-Q6-P10


Raccordo a innesto a L NPQH-L-M5-Q6-P10 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=3,5 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x15x10 mm
Peso12,54 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m5
Profilostandard
Connessione 26 mm
Temperatura massima150 °C
Codice doganale74199990
3,41 IVA esclusa
/ Unità
4,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore