7557-INNESTO MULTIPLO KSV-5

Multi-spina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KSV-5
Rubix:160000000578615
Produttore:7557
EAN:4052568065195
7557-INNESTO MULTIPLO KSV-5

Riepilogo info tecniche

Materialepom
Connessione 1m36x1.5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7557-INNESTO MULTIPLO KSV-5


Innesto multiplo KSV-5 Diametro nominale=4 mm, Pressione d'esercizio=-0,95 - 16 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo), Classe di resistenza alla corrosione CRC=2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x130x40 mm
Peso86,34 g
Materialepom
Connessione 1m36x1.5
Connessione 230
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale39174000
€ 38,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione