8114987-RACCORDO A INNESTO NPQH-DK-M5-Q6-P10

Raccordi rapidi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQH-DK-M5-Q6-P10
Rubix:160000000606743
Produttore:8114987
EAN:4052568060749
8114987-RACCORDO A INNESTO NPQH-DK-M5-Q6-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8114987-RACCORDO A INNESTO NPQH-DK-M5-Q6-P10


Raccordo a innesto a L NPQH-DK-M5-Q6-P10 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=2,5 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x12x12 mm
Peso9,21 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m5
Profilostandard
Connessione 26 mm
Temperatura massima150 °C
Codice doganale74199990
2,19 IVA esclusa
/ Unità
2,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione