Riferimenti
SMC:KQ2F06-G02A
Rubix:999221025050758
Produttore:01162617
EAN:3618036066722

Documenti
Dettagli del prodotto : 01162617-ARTICOLO KQ2F06-G02A
SMC lancia una nuova gamma di raccordi migliorati: la serie KQ2. Con oltre 50 corpi, la nuova serie KQ2 offre soluzioni altamente flessibili. Ora include la serie KJ di raccordi miniaturizzati. L'inserimento e la sigillatura di un tubo richiedono ora fino al 30% in meno di forza e offrono il 20% in meno di resistenza al ritiro, rendendo l'assemblaggio dei raccordi più rapido e semplice. La nuova serie KQ2 si distingue anche per le dimensioni ridotte (larghezza e altezza sono fino al 23% in meno), che consentono di ottenere raccordi più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. Sono disponibili due materiali per la filettatura, ottone o ottone e nichel, e due tipi di guarnizione, per collegamenti ripetuti e per evitare la contaminazione della guarnizione. Inoltre, la serie KQ2 offre una scelta di filettature M, R, NPT, UNF e Uni, nonché una gamma completa di diametri da Ø2 mm per applicazioni a basso flusso a Ø16 mm per applicazioni ad alto flusso.
Raccordi istantanei serie kq2
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21 g |
|---|---|
| Materiale | a (ottone) |
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Connessione 2 | 6 |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione