Riferimenti
Festo:QS-G1/8-6-100
Rubix:160000000581511
Produttore:132037
EAN:4052568026899

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 132037-RACCORDO A INNESTO QS-G1/8-6-100
Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-G1/8-6-100 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=4 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=100
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9,39 g |
|---|---|
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 6 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore