T INTERMEDIO D.04 050400

RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX050400
Rubix:999190900054760
Produttore:050400
T INTERMEDIO D.04 050400

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato uni en 12164 cw614n (corpo, astine e basi girevoli); pom copolimero iso1043-1 (spintore, distanziale, sottomolla); acciaio inox aisi 304 (pinza); nbr 70 dwgv-en549 ul157 (guarnizioni tenuta)
Connessione 1innesto tubo ø4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : T INTERMEDIO D.04 050400


T INNESTABILE 1 Diametro Nominale Tubo:4.00 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato uni en 12164 cw614n (corpo, astine e basi girevoli); pom copolimero iso1043-1 (spintore, distanziale, sottomolla); acciaio inox aisi 304 (pinza); nbr 70 dwgv-en549 ul157 (guarnizioni tenuta)
Connessione 1innesto tubo ø4 mm
Profilot innestabile
Connessione 2innesto tubo ø4 mm
Temperatura massima70 °C
Tipologiaraccordo automatico a t (push-in) rap
Diametro tubo4 mm
2,48 IVA esclusa
/ Unità
3,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore