TRANSAIR REDUCING BRACKET 40-2 6662 40 25
Legris Staffa a goccia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:6662 40 25
Rubix:999200500033639
Produttore:6662 40 25

Documenti
Dettagli del prodotto : TRANSAIR REDUCING BRACKET 40-2 6662 40 25
Le staffe Transair Drops rendono facile e veloce l'installazione di linee di caduta in un sistema esistente di aria compressa o di gas industriali/inerti. Per installare una staffa di discesa, sono sufficienti un trapano, una punta Transair (a seconda della staffa da installare) e una maschera di foratura Transair per eseguire con precisione il foro. Transair offre diversi stili di staffe per adattarsi ai requisiti di spazio del sistema esistente. Per gli scenari in cui il sistema di aria compressa non può essere spento per le modifiche, Parker Transair offre la staffa per sistemi pressurizzati (Hot Tap) che può essere installata sotto pressione.
Applicazione: In impianti pneumatici, aria compressa, gas industriali, gas inerti
Montaggio: A caduta
Tempo di montaggio: 0,07
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: 40, 1-1/2
Dimensione attacco 1: 1-1/2" (40 mm)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: 25, 1
Dimensione attacco 2: 1" (25 mm)
Tipo attacco 2: Tubo
Tipo di attacco 2: Staffa di montaggio rapido
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Divisione: Divisione Connettori per sistemi fluidi, Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: Aria Aria compressa, gas inerte, vuoto, aria, gas industriale Aria compressa, gas inerte, vuoto, gas industriale
Industria: Industria generale
Pressione massima di esercizio: 16, 232, 16 bar 232 PSI (da -4°F a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) per tutti i diametri
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) per tutti i diametri
Per il Canada, fare riferimento a https://www.par, 16 bar 232 PSI (da -4° a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) fino a 168 mm
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) fino a 168 mm
Per il Canada, consultare https://www.parker.com/ca
Temperatura massima di esercizio: 185, 85
Temperatura minima di esercizio: -4, -20
Stile del prodotto: Staffa di montaggio rapido
Tipo di prodotto: Tubazioni per aria compressa
Quantità per scatola: 10
Forma: Collo di cigno
Senza silicone: Sì
Specificazioni Met: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualità dell'aria), TUV, CE, CE 2014/68/EU
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas, Pneumatica
Pressione di vuoto: 1.0, 0.03, 1.0 mbar 99,9% (pressione assoluta), 0.03 inch-Hg 99,9% (pressione assoluta)
Peso: 0.145, 0.34
Montaggio: A caduta
Tempo di montaggio: 0,07
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: 40, 1-1/2
Dimensione attacco 1: 1-1/2" (40 mm)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: 25, 1
Dimensione attacco 2: 1" (25 mm)
Tipo attacco 2: Tubo
Tipo di attacco 2: Staffa di montaggio rapido
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Divisione: Divisione Connettori per sistemi fluidi, Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: Aria Aria compressa, gas inerte, vuoto, aria, gas industriale Aria compressa, gas inerte, vuoto, gas industriale
Industria: Industria generale
Pressione massima di esercizio: 16, 232, 16 bar 232 PSI (da -4°F a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) per tutti i diametri
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) per tutti i diametri
Per il Canada, fare riferimento a https://www.par, 16 bar 232 PSI (da -4° a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) fino a 168 mm
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) fino a 168 mm
Per il Canada, consultare https://www.parker.com/ca
Temperatura massima di esercizio: 185, 85
Temperatura minima di esercizio: -4, -20
Stile del prodotto: Staffa di montaggio rapido
Tipo di prodotto: Tubazioni per aria compressa
Quantità per scatola: 10
Forma: Collo di cigno
Senza silicone: Sì
Specificazioni Met: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualità dell'aria), TUV, CE, CE 2014/68/EU
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas, Pneumatica
Pressione di vuoto: 1.0, 0.03, 1.0 mbar 99,9% (pressione assoluta), 0.03 inch-Hg 99,9% (pressione assoluta)
Peso: 0.145, 0.34
Punti di forza
-Tecnologia di connessione rapida
Modulare e riutilizzabile
Resistente alla corrosione
Portata ottimale
Riciclabile al 100%
Installazione più rapida
Costi di installazione inferiori
Pressurizzazione immediata
Leggero
Garanzia di 10 anni
Modulare e riutilizzabile
Resistente alla corrosione
Portata ottimale
Riciclabile al 100%
Installazione più rapida
Costi di installazione inferiori
Pressurizzazione immediata
Leggero
Garanzia di 10 anni
Applicazioni
Assemblaggio di autoveicoli; alimenti e bevande; imballaggio; impianti industriali; aerospaziale; aria compressa; vuoto; gas industriali/inerti (ad es. argon, azoto, anidride carbonica).
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | polimero tecnico |
|---|---|
| Connessione 1 | 40 mm |
| Profilo | 6662 |
| Connessione 2 | 25 mm |
| Temperatura massima | 85 °C |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione